Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

OZ-hylschuck Form E3, VDI 30, Typ: 1,5-16

Art-nr.: 319500 1,5-16

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Form E
VDI-storlek VDI 30
passande spännhylsor 415 E
Spännvidd d2 2 mm - 16 mm
Kragdiameter d6 68 mm
Utvändig diameter d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 30
Produktslag VDI-spänntånghållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319500 1,5-16
Tillverkarens nummer 319500 1,5-16

Benämning

Användningsdata:

Huvudsakligen för borrning och centrering.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen