{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 22 mm | |
Spännhylsa D1 | 22 mm | |
fäste | SK 40 A = 160 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Frässpindellängd L4 | 19 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 22 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 301070 22 | |
EAN/GTIN | 4045197285690 | |
Tillverkarens nummer | 301070 22 |