Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Verktygshållare för kopierfräsar med gänga konisk form HSK-A 100

Art-nr: 307045
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Benämning

Utförande:

Koniskt utförande.
Med Balluff/RFID-chip-hål.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 301342, reducering nr 301344, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

Anmärkning:

Fästen av massiv hårdmetall resp. förlängningar för inskrivningsfräsar nr 301374301379 och nr 301361301368.
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
    Gänga M × Längd L1 Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen