Krympchuck 3°, smal, HSK-E 40 A = 60, Spännhylsa D1: 3mm

Art-nr.: 308302 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: E
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 40000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 3 mm
fäste HSK-E 40 A = 60
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form E
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 40000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 60 mm
Utvändig-⌀ D 14 mm
⌀ D2 9 mm
Produktslag Krympchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308302 3
EAN/GTIN 4045197480088
Tillverkarens nummer 308302 3

Benämning

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.
  • Smalt utförande (3°-kontur).

Balanseringskvalitet 2,5/40 000 v/ min.

Användningsdata:

  • Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning
  • För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880. Hylsnyckel nr 309890. Krympchuckförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210354450.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen