{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 52 mm | |
Spännkraft upp till | 500 Nm | |
passande haknyckel nr 628400 | 52 / 55 | |
Produktslag | Kraftspännchuck |
Artikelnummer | 300778 20 | |
EAN/GTIN | 4045197550873 | |
Tillverkarens nummer | 300778 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Kraftspännchuck, SK 50, ⌀ D1: 20mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 250,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
3 200,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 50 | SK 40 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | 90 mm |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm |
Spännkraft upp till | 500 Nm | 500 Nm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Produktslag | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck |