MicroClamp borrchuck cylindrisk, L = 100

Art-nr: 302407
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
12 styck i lager
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 18000 min-1
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Benämning

Utförande:

  • För höger- och vänstergång.
  • Kast ≤ 0,005 mm.
  • Överförbart vridmoment 7 Nm.
  • Tillåtet varvtal 60000 v/min.
  • Manövreras från sidan.
  • Tillåtet åtdragningsmoment 2 Nm.

Leveransinnehåll:

Med spännnyckel med t-handtag i storlek 2.