Dragtapp Hurco 45° med passning tätad 40

Art-nr: 308802 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
79 styck i lager
  • Dragtapp norm: MAS 403

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för konor 40
Dragtapp norm MAS 403
Kragdiameter D 23 mm
Huvud-⌀ D1 15 mm
totallängd L 57,15 mm
L1 32 mm
gängaM M16
max. åtdragningsmoment 50 Nm
passar för konor med färgkod SK 40
nyckelvidd 19 mm
Produktslag Dragtappar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308802 40
EAN/GTIN 4045197644602

Benämning

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.

Anmärkning:

Tätad − med O-ring.
Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.
Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar