Hydro-expansionsspännchuck lång, smal, form ADB SK 40

Art-nr: 302085
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
55 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Invändig: ja, med max. 80 bar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 20000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Benämning

Utförande:

  • Rundgång ≤ 3 µm.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
  • Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
  • Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrning, brotschning och finfräsning

Leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 − 308806, AB-spännyckel nr 308810308830, storlek 12; 20; 32: reduceringshylsa nr 302135302187.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen