ER-hylschuckar HSK-F 63 ultrakort

Art-nr: 305426
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
67 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Form: F
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Benämning

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
  • Uppborrad genomgång (utan ställskruv).
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881309434, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300.

Anmärkning:

Utan gänga för kylvätskerör.
Utan RFID/Balluff-Chip-hål.