{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 2,8 mm | |
fäste | ET 16 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | 4033 E | |
Utvändig-⌀ D | 17 mm | |
totallängd L | 27 mm | |
axiellt utdrag | 7 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309425 2,8 | |
EAN/GTIN | 2050001703927 | |
Tillverkarens nummer | 13363010280 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation, ET 16, nom. spänn-⌀ d: 2,8mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 259,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 039,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ET 16 | ET 16 |
Utvändig-⌀ D | 17 mm | 17 mm |
totallängd L | 27 mm | 29 mm |
nom. spänn-⌀ d | 2,8 mm | 2,8 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Typ | 4033 E | |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |