Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

ER-hylschuckar Form AD SK 50 A = 160

Art-nr: 300620
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Benämning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.
HOLEX −
Hylsmuttern balanserad (G6,3/15000 min−1, 300465 för G6,3/18000 min−1).

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tätningsbrickor), tätningsbrickor nr 309625309645 (för nr 309615).