Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

CP-tätningsbricka DI25

Art-nr: 309667

Benämning

Utförande:

Vulkaniserade tätningsbrickor upp till 80 bar.
Hylsans kollapsabilitet 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

Passar till:

ER-hylsmuttrar CP nr 309665 storlek 25DI.

Anmärkning:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!
  • Tätningsbrickor i steg om 0,5 mm på begäran.
  • Tätningsbrickor för nr 309665 DI40 på begäran.

Inte kompatibla med andra system av tätningsbrickor!

Lämpliga produkter

Från samma serie "Centro P"
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
    Spänn-⌀ (i steg om 1 mm) (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen