Dragtapp 60° tätad, med hål, passar för konor: 30

Art-nr.: 308785 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
114 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar för konor Enhetspris inklusive moms
  • Dragtapp norm: MAS 403

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för konor 30
Hålegenskap med hål
Dragtapp norm MAS 403
Kragdiameter D 16,5 mm
Huvud-⌀ D1 11 mm
totallängd L 43 mm
L1 23 mm
gängaM M12
max. åtdragningsmoment 20 Nm
passar för konor med färgkod SK 30
nyckelvidd 13 mm
Produktslag Dragtappar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308785 30
EAN/GTIN 4045197648044
Tillverkarens nummer 308785 30

Benämning

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.

Anmärkning:

Tätad − med O-ring.
Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.
Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen