{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192445 6 | |
EAN/GTIN | 4045197106056 | |
Tillverkarens nummer | 192445 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skrubbfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 6mm
på begäran
I lager
120 styck i lager
537,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
174 styck i lager
556,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
158 styck i lager
526,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
509,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Skärlängd Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Spiralvinkel | 25 grad | 30 grad | 30 grad | 50 grad |
Tandantal Z | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |