{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 7 mm | |
totallängd L | 51 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191250 2 | |
EAN/GTIN | 4045197100979 | |
Tillverkarens nummer | 191250 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Pinn-fräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm
på begäran
I lager
226 styck i lager
354,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
173 styck i lager
235,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
207 styck i lager
270,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skär-⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skärmaterial | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |