Metallsågband 41×5334

Art-nr: 173874
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 1 613,04  SEK
  • Från 5
    Från 1 344,20  SEK
på begäran
Leverans klar
8 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8

Benämning

Utförande:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobolt: Bimetallsågblad med hög kapacitet med tandad egg av legerat snabbarbetsstål (HSS, 67-69 HRC) M42 och ett bärarband av höglegerad fjäderbandstål.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.