Sågblad (maskinsåg), HSS, Längd L / tänder per tum: 300/6

Art-nr.: 171000 300/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    126,73  SEK / st.
  • Från 10st.
    105,68  SEK / st.
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd L / tänder per tum Enhetspris inklusive moms
  • Tandning: normal

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 300 mm
Tänder per tum 6
Skärmaterial HSS
Tandning normal
Bredd 25 mm
Tjocklek 1,6 mm
Fastspännings-hål-⌀ 8,5 mm
Produktslag Maskinsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 171000 300/6
EAN/GTIN 4045197094766
Tillverkarens nummer 171000 300/6

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

GARANT – sågblad av molybdenlegerat snabbstål HSS (DMo5). Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket hög skärförmåga (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen