Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

HM-brotsch HPC genomgående hål, TiAlN, Nominell ⌀ DC: 4mm

Art-nr.: 164352 4

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HSC
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi HPC
Användning vid håltyp vid genomgående hål
⌀-Område 3,700 mm - 4,200 mm
Skärlängd Lc 12 mm
Utkragningslängd L1 34 mm
totallängd L 75 mm
Antal skär Z 4
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i titan > 850 N/mm2 0,05 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm
Skafttolerans h6
Färgring skär
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164352 4
Tillverkarens nummer 164352 4

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
20
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

NC-anpassat utförande med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. Härigenom uppnås mycket hög rundgångsnoggrannhet och processäkerhet. Det behövs inte längre någon specialhållare. Med invändig kylmedelstillförsel för HPC-bearbetning och därmed lägre produktionskostnader.
Brotscharna färdigslipade för valfri passning.
Brotscharna färdigslipade för valfri passning.
Med korta skäreggar och vänsterspiral.

Användningsdata:

För HPC / HSC-brotschning av genomgående hål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen