{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 1 | |
Spiralvinkel | 26 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 6 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,004 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201040 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197111838 | |
Tillverkarens nummer | 201040 1,5 |