HM-skrubbfräs MTC TiAlN

Art-nr: 205711
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
85 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Dimensioner motsvarande DIN 6527.
Optimerad specialprofil med tandade skär för grovfräsning.
Mycket höga bearbetningsprestanda.
Med halv skrubbprofil och 45°-spiral för superlegeringar.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

Anmärkning:

fz för ap max = 0,5×D.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen