{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205492 4 | |
EAN/GTIN | 4045197543950 | |
Tillverkarens nummer | 205492 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 4mm
på begäran
I lager
277 styck i lager
665,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
230 styck i lager
218,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
209 styck i lager
252,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
226 styck i lager
255,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | e8 | e8 | e8 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | 0,18 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |