{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,06 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203041 3 | |
EAN/GTIN | 4045197510532 | |
Tillverkarens nummer | 203041 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 3mm
på begäran
I lager
230 styck i lager
609,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
977 styck i lager
652,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
729 styck i lager
365,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
329 styck i lager
533,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
454 styck i lager
617,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Typ | N | N | N | N | N |
Bearbetningsstrategi | HPC | MTC | HPC | HPC | MTC |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |