Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

HM-fullradiefräs HPC, TiAlN, ⌀ DC / DS: 1/6mm

Art-nr.: 207343 1/6

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC / DS (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,02
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,02
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 1 mm
radie R 0,5 mm
totallängd L 58 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 70 HRC 0,005 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 70 HRC 0,005 mm
Korrigeringsfaktor för vc 1,25
Färgring röd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207343 1/6
Tillverkarens nummer 207343 1/6

Användningstabell

Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 65 HRC
H
110
Stål < 67 HRC
H
90
Stål < 70 HRC
H
80
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo 70:
Speciellt hårdmetallsubstrat med extremt hög brotthållfasthet
i kombination med utmärkt slitstyrka för optimal processäkerhet.
Nyutvecklad, nanokristallin High-Tech-beläggning för hårdfräsning upp till 70 HRC.
Mycket lämplig för kontinuerlig drift i verktygs- och formtillverkning.
Storlek1–5: Ansatsvinkel α = 15°.
Toleranser:
  • Skärradie: Radiekontur = ± 0,005 mm.

Användningsdata:

Tack vare speciell hårdgeometri optimalt användbar i härdade material från 60 HRC till 70 HRC.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen