HM-torusfräs, Diamant, ⌀ e8 DC / R1: 3/0,3mm

Art-nr.: 209758 3/0,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4
  • Spiralvinkel: 30

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning Diamant
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 4 mm
Skärradie R1 0,3 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 32 mm
Friställningsdiameter D1 2,7 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Matning fz för valsfräsning i grafit 0,02 mm
Matning fz för kopierfräsning i grafit 0,02 mm
Skafttolerans h6
Färgring svart
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 209758 3/0,3
EAN/GTIN 4045197475428
Tillverkarens nummer 209758 3/0,3

Användningstabell

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med den senaste generationens kristallin diamantbeläggning sp3 för processäker bearbetning av fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,01 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen