{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i Inconel® | 0,026 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206510 6/0,5 | |
Tillverkarens nummer | 206510 6/0,5 |