GARANT Diabolo HM-torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 6/0,5mm

Art-nr.: 206372 6/0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
209 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 50 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 7 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 21 mm
Friställningsdiameter D1 5,5 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,048 mm
Skafttolerans h6
Färgring röd
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206372 6/0,5
EAN/GTIN 4045197599025
Tillverkarens nummer 206372 6/0,5

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
200
Stål < 50 HRC
H
190
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 65 HRC
H
110
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, nyutvecklad beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,005 mm.
Utan dynamisk stigning.
Utan dynamisk stigning.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Diabolo" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen