Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

HM-torusfräs HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / RS1: 4/0,5mm

Art-nr.: 206356 4/0,5

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC / RS1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 12 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 16 mm
Friställningsdiameter D1 3,6 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för kopierfräsning i titan > 850 N/mm2 0,016 mm
Skafttolerans h6
Färgring skär

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206356 4/0,5
Tillverkarens nummer 206356 4/0,5

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
55
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

För fräsning av Ti-baslegeringar, med 38°-spiral.
Tolerans: Skärradie RS1 = ± 0,005 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen