Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

HM-vinkelfräs form C 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12mm

Art-nr.: 208037 12

Välj variant av artikel och antal

⌀ js16 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 1833
  • Tolerans nom.-⌀: js16
  • Matningsriktning: horisontell
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 1833
Tolerans nom.-⌀ js16
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Tandantal Z 6
Friställningsdiameter D1 5 mm
totallängd L 55 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 60 grad
Färgring grön
Form C
Produktslag Vinkeländfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 208037 12
Tillverkarens nummer 208037 12

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Vinkeltolerans ± 8′.

Anmärkning:

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.
Till fullt ingrepp fz med 50 % matning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen