Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

HM-T-spårfräsar, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm

Art-nr.: 208032 12,5X6

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 851
  • Fräsprofil: m. sicksacktandning
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: d11

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 12,5 mm
Skärlängd Lc 6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 851
Fräsprofil m. sicksacktandning
Typ N
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 12 grad
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
För T-spårDIN 650 6 mm
Friställningsdiameter D1 5 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,033 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 45 grad
Färgring grön
Produktslag Spårfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 208032 12,5X6
Tillverkarens nummer 208032 12,5X6

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Fräsen skär på periferin och på båda sidor.
Växelvis ställda tänder (sicksacktandning) bidrar till höga skärprestanda.

Anmärkning:

För fräsning av T-spår enligt DIN 650.
Kör till fullt ingrepp fz med 50 %.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen