HM-HPC-mikroborr TiAlN

Art-nr: 121220
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
442 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Typ: N
  • Spetsvinkel: 130
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h6
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsminiatyrborr med extra lång spiral.
Skaft-⌀ 3 mm h6 för krympspännchuckar.
Hög rundgångsnoggrannhet och precisionsslipning för HPC-användning vid stålbearbetning.
Tolerans:
Storlek nom. ⌀ + 0,004 mm.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC +0,004 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen