Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Ändplanfräsar N, TiAlN, ⌀×bredd js16: 40X32mm

Art-nr.: 181750 40X32

Välj variant av artikel och antal

⌀×bredd js16 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: js16
  • Hållare ändplansfräs: Med passningsmått

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
totalhöjd 32 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 5
Norm DIN 1880 T1
Typ N
Tolerans nom.-⌀ js16
Hållare ändplansfräs Med passningsmått
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Hål-⌀ H7 16 mm
Tandantal Z 6
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,07 mm
Invändig nej
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Skaftutförande  med hål
Produktslag Valsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 181750 40X32
Tillverkarens nummer 181750 40X32

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
42
Stål < 900 N/mm²
P
28
Stål < 1100 N/mm²
P
33
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
60
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Skärgeometri för universell användning.
Excentrisk avbackning.
Med 30° spiral och TiAN-beläggning.

Anmärkning:

fz för ae = 0,5×D - 1×D.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen