Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

VHM-skivfräs HPC, TiAlN, ⌀×bredd ±0,1×k11: 40X3mm

Art-nr.: 185010 40X3

Välj variant av artikel och antal

⌀×bredd ±0,1×k11 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 885 A
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: ±0,1
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
Skärbredd 3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 885 A
Typ N
Tolerans nom.-⌀ ±0,1
Håldiameter H6 d1 13 mm
Tandantal Z 12
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Bearbetningsstrategi HPC
Kragtjocklek b ±0,1 1,9 mm
Kragdiameter d1 ±1 28 mm
Kugghöjd Zh 6 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd A/B 3 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd, total bredd E 5,7 mm - 5,8 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd A 3 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd B 4 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd, total bredd E 6,6 mm - 6,8 mm
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Invändig nej
Skaftutförande  med hål
Färgring Utan
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 185010 40X3
Tillverkarens nummer 185010 40X3

Användningstabell

Aluminium, plast
N
280
Alu (kortspånig)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Precisionsskivfräs av hårdmetall inom HPC-bearbetning.
Satsfräs: Fräsar med samma ⌀ och tandantal kan kopplas samman för mellanbredder och ställas in på önskad bredd. Tänderna griper då in i varandra, eftersom fräsarna inte har någon förhöjd hålkrage.
2-delade satser är mycket ekonomiska. Genom att flytta om fräsarna kan man utnyttja fräsarnas båda diagonalskär.

Anmärkning:

  • Fräsar i sats får inte monteras ihop utan dornring i passande bredd, eftersom fräsarna annars kan skadas
  • Passande fräsdornringar, se grupp 30.
  • Fullspår: fz för ae = 0,1×D.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen