Spiralborr HSS/EVA FS obelagd

Art-nr: 114450
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 49,82  SEK
  • Från 5
    Från 41,48  SEK
på begäran
Leverans klar
2 025 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Typ: FS
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, samt precis spetsslipning. Borr för serietillverkning.
Förstärkt kärna.
Blanka parabolformade spiraler, fr.o.m. 3 mm är styrlister nitrerade.
Med urspetsning form C upp till storlek 3,9 mm.
Med urspetsning form S från storlek 4 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen