Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Gängfräsar med cylindriskt skaft 2×D, TiAlN, G: G1/8

Art-nr.: 139720 G1/8

Välj variant av artikel och antal

G Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: G; G-LH
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: VHM
  • Skaft: DIN 6535 HA
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga G1/8
Beläggning TiAlN
Gängtyp G; G-LH
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial VHM
Skaft DIN 6535 HA
Gängstigning 0,907 mm
Varvper tum 28
Nominell ⌀ DC 7,79 mm
Skaftlängd Ls 45 mm
totallängd L 79 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Hals-⌀ D1 11 mm
Programmerat värde för försänkning L1 21,3 mm
Tandantal Z 3
Invändig ja
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 0,04 mm
Skafttolerans h6
Antal spånspår 3
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändig
borr-⌀ 7,79 mm
Gängdjup 19,46 mm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139720 G1/8
Tillverkarens nummer 139720 G1/8

Användningstabell

Aluminium, plast
N
220
Alu (kortspånig)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Korrigerad gängprofil för fräsning av exakt invändig gänga (förutsätter stabil uppspänning).
Försänkningsskär på skaftsidan för 90° försänkning.

Fördel:

Gängfräsning och fasning i en arbetsoperation!

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Anmärkning:

NY GENERATION FINNS NU!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 139715

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen