Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Gängfräsar med cylindriskt skaft 2×D, TiAlN, MF: 2,5X0,35

Art-nr.: 139670 2,5X0,35

Välj variant av artikel och antal

MF Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M2,5×0,35
Beläggning TiAlN
Gängtyp MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA
Borrdjup för bottenhål och genomgående hål 2,0×D
Gängstigning 0,35 mm
Nominell ⌀ DC 2 mm
Skärlängd Lc 5 mm
största insättningsdjup 5,3 mm
Skaftlängd Ls 28 mm
totallängd L 39 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Tandantal Z 3
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,003 mm
Skafttolerans h6
Antal spånspår 3
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängdjup 7 mm
Produktslag Gängfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139670 2,5X0,35
Tillverkarens nummer 139670 2,5X0,35

Användningstabell

Aluminium, plast
N
220
Alu (kortspånig)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Korrigerad gängprofil för fräsning av exakt invändig fingänga (förutsätter stabil uppspänning).

Anmärkning:

NY GENERATION FINNS NU!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 139665

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen