Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Borrande gängfräsar 2×D, TiAlN, M: M4

Art-nr.: 139515 M4

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M; M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M4
Beläggning TiAlN
Gängtyp M; M-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA
Antal skär Z 2
Invändig ja
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Gängstigning 0,7 mm
Skär-⌀ DC 3,24 mm
Skärlängd lc 8,9 mm
Skaftlängd Ls 36 mm
totallängd L 49 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 4,3 mm
Programmeringsvärde för försänkning Lc 9,4 mm
Insticksbredd e1 0,7 mm
Matning fz i aluminiumgjutgods 0,03 mm
Skafttolerans h6
Antal spånspår 2
Färgring Utan
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängdjup 8
Produktslag Borrande gängfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139515 M4
Tillverkarens nummer 139515 M4

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG(G)
K
90
CuZn
N
330
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Korrigerad gängprofil för fräsning av exakt invändig gänga (förutsätter stabil uppspänning).
Försänkningsskär på skaftsidan för 90° försänkning.
Större kärndiameter, två smala geometriskt optimerade spår samt en speciell borrspets ger god spånbildning och litet skärtryck.

Fördel:

Borrning, försänkning och gängfräsning med ett och samma verktyg!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen