Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM, TiN, G: G1/8

Art-nr.: 139400 G1/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

G Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Toleransklass: ISO 228 X

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga G1/8
Beläggning TiN
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 2189
Toleransklass ISO 228 X
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,907 mm
Varvper tum 28
Gäng-⌀ 9,73 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 7 mm
Skaftfyrkant □ 5,5 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 9,25 mm
Antal spånspår 6
Färgring blå
Antal skär Z 6
Gängdjup 29,19 mm
Produktslag Rullgängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139400 G1/8
EAN/GTIN 4045197509604
Tillverkarens nummer 139400 G1/8

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
32
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.
Den innovativa polygonformen möjliggör många användningsområden. Den multifunktionella skiktstrukturen uppnår maximal livslängd även i höghållfasta material.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM, TiN, G: G1/8

Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM, TiN, G: G1/8

på begäran
I lager
52 styck i lager
1 299,03  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager
717,92  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 299,03  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 656,73  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 250,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 6 5 6 6 6
Beläggning TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Färgring blå grön gul blå blå
Flankvinkel 55 grad 55 grad 55 grad 55 grad 55 grad
totallängd L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Skaftfyrkant □ 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Toleransklass ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen