{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1/8-27 NPT | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | NPT | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Skärfasform | C | |
Konförhållande | 1:16 | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,941 mm | |
Varvper tum | 27 | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ A | 8,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ B | 8,25 mm | |
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 | 8,74 mm | |
Minsta håldjup kärnhål | 12 mm | |
Gäng-⌀ | 10,242 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 19,732 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138090 1/8-27 | |
EAN/GTIN | 4045197585516 | |
Tillverkarens nummer | 138090 1/8-27 |