{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 4-40 UNC | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 20 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,635 mm | |
Varvper tum | 40 | |
Gäng-⌀ | 2,84 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,35 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 5,7 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137860 4-40 | |
EAN/GTIN | 4045197080134 | |
Tillverkarens nummer | 137860 4-40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp, obelagd, UNC: 4-40
på begäran
I lager
58 styck i lager
373,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
441,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
156,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
156,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | B | C | B |
Antal skär Z | 3 | 2 | 3 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Varvper tum | 40 | 40 | 40 | 40 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar | Gängtappar |