{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M2 | |
Beläggning | Nitrerat och ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,4 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 1,6 mm | |
Gäng-⌀ | 2 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | röd | |
Antal skär Z | 2 | |
Gängdjup | 6 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 131920 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197070630 | |
Tillverkarens nummer | 131920 M2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS/E, Nitrerat och ånganlöpt, M: M2
på begäran
I lager
165 styck i lager
349,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
161 styck i lager
521,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
226,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
148 styck i lager
484,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | Nitrerat och ånganlöpt | nitrerad + ånganlöpt | TiN | DLC |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
totallängd L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Gängtyp | M | M | M | M |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 4×D vid genomgående hål |