Synkrona maskinrullgängtappar med smörjspår VHM IK, TiAlN, M: M5

Art-nr.: 139244 M5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
103 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: ISO DIN 13
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M5
Beläggning TiAlN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Norm ISO DIN 13
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft DIN 6535 HA
Invändig ja
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,8 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 4,65 mm
Gäng-⌀ 5 mm
Skafttolerans h6
Antal spånspår 5
Färgring Utan
Antal skär Z 5
Gängdjup 15 mm
Produktslag Rullgängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139244 M5
EAN/GTIN 4045197365699
Tillverkarens nummer 139244 M5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
53
Alu (kortspånig)
N
53
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
47
Stål < 1100 N/mm²
P
43
Stål < 1400 N/mm²
P
36
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Speciell polygongeometri och skaft enligt DIN 6535-HA för användning i maskiner med synkroniserad spindeldrift. Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.
Med special-HM-material för höga skärhastigheter och lång livslängd. TiAlN- och antifriktionsbeläggningen bidrar till mindre förslitning och liten benägenhet för löseggsbildning.
Med axiell invändig kylmedelstillförsel, fördelaktigt resp. tillräckligt vid bearbetning av bottenhål.

Anmärkning:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar nr 338100338121 med minimal längdkompensering (MLA) garanterar processäker bearbetning vid användning i synkronspindlar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen