Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Sågblad, Diamant, 1,2 mm, sågblads-⌀: 105mm

Art-nr.: 077883 105

Välj variant av artikel och antal

sågblads-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: Marmor, epoxid, trassfogar

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1
Material Marmor, epoxid, trassfogar
verktygsfäste SLM
sågblads-⌀ 105 mm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077883 105
Tillverkarens nummer 63502219210

Benämning

Utförande:

Extra tunt utförande. Skärbredd 1,2 mm.
Extremt lång livslängd. Lämplig för mycket hårda epoxi- och cementfogar.

Passar till:

Enbart Fein SuperCut, nr 077805 och nr 077804.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen