{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
tillverkarens beteckning | FSC 500 QSL | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
verktygsfäste | Starlock Max, Starlock Plus, Starlock | |
excenterfrekvens | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
Amplitud (oscillationsrörelse) | 2 × 2,0 grad | |
effektförbrukning | 450 W | |
hörnmått slipplatta | 80 mm | |
vikt | 1,6 kg | |
Produktslag | Oscillerare |
Artikelnummer | 077804 72294661 | |
Tillverkarens nummer | 72294661000 |