{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | AFMT 12 QSL | |
verktygsfäste | StarlockPlus, Starlock | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterispänning | 12 V | |
batterikapacitet | 3 Ah | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fin typ E 12 V | |
excenterfrekvens | 11 000 min-1 - 18 000 min-1 | |
Svängningsvinkel | 3,2 grad | |
hörnmått slipplatta | 80 mm | |
vikt | 1,5 kg | |
Produktslag | Oscillerare |
Artikelnummer | 077825 71292561 | |
Tillverkarens nummer | 71292561000 |