{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | F-IRONCut57AS | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterispänning | 18 V | |
Utförande | Metallcirkelsåg | |
maximalt varvtal: | 2 800 min-1 | |
sågblads-⌀ | 150 mm | |
sågbladets hål-⌀ | 20 mm | |
maximalt sågdjup 90° | 57 mm | |
maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
vikt | 3,05 kg | |
Produktslag | Såg |
Artikelnummer | 078209 71360461 | |
EAN/GTIN | 4014586900131 |