Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Minislipband ⌀ 90×100 mm, Motsvarande kornstorlek: 100

Art-nr.: 568563 100

Välj variant av artikel och antal

Motsvarande kornstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Motsvarande kornstorlek 100
Slipbandsdiameter 90 mm
Slipbandets bredd 100 mm
Utförande En coarse
Färg brun
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 568563 100
Tillverkarens nummer 568563 100

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Miniband ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Slipnylon-miniband för övergångar, satinering och finisharbeten.
Med filmunderlägg för enkel påbyggnad på alla valsar.

Användningsdata:

På ytslip- och satineringsmaskiner med fästvals nr 568570 /568575 (fästhål ⌀ 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen