Säkerhetskniv SECUPRO MARTEGO med 1 blad

Art-nr: 842060
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
379 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 155 mm
Produktslag Säkerhetskniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 842060
EAN/GTIN 4002632920073
Tillverkarens nummer 12200102

Benämning

Utförande:

Säkerhetskniv med 9 mm skärdjup och helautomatisk indragning av bladet. Ergonomiskt tånghandtag av aluminium (inkl.Soft-Grip för bästa möjliga grepp) med lättmanövrerad spak för frigöring av klingan. Byt klinga smidigt och säkert, klingan kan användas på 4 sätt.

Användningsdata:

För kartong med upp till två skikt, plastemballage, tejp, rullvara, PVC m.m.

Reservdel:

Reservklinga se nr 842065 storlek 10 eller keramikklinga 842065 storlek 2C.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar