IMPACT-reduceringsstycke, Typ: 3

Art-nr.: 650017 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
321 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 3121
fyrkantsfäste [x] 3/8 tum
fyrkantsfäste [y] 1/4 tum
totallängd 32 mm
Material Krommolybdenstål
Yta brunerad
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Reducering

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 650017 3
EAN/GTIN 4045197726605
Tillverkarens nummer 650017 3

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.
Utgångsfyrkant med hållarstift.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen