Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

TOHX 06T102 höger, W30, Sort: BK6425

Art-nr.: 268871 BK6425

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TOHX 06T102 R
Hörnradie 0,2 mm
Sort BK6425
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande snitt intermittent
Spånvinkel 6 grad
Skärdjup ap 0,5 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 300 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 120 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268871 BK6425
Tillverkarens nummer W30 04360.026425

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen