WNMG 080404 Wiper, Sort: CA115P

Art-nr.: 252113 CA115P
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    211,08  SEK / st.
  • Från 10st.
    175,94  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080404
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA115P
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare WQ
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
Matning f 0,14 mm/v - 0,55 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 180 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252113 CA115P
EAN/GTIN 4960664044269

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen